曜日別特売
モノタロウ

押さえピン シート ネット用

押さえピン シート ネット用 - モノタロウ押さえピン シート ネット用 - モノタロウ押さえピン シート ネット用 - モノタロウ
(50件のレビュー)
用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。種類線材材質長さ(mm)約150幅(mm)約25線径(Φmm)約3.2表面処理亜鉛メッキ内容量1パック(40本)
注意
※園芸用途以外には使用しないでください。※設置時はハンマーで手を打たないよう十分注意して行ってください。※ハンマーで強くたたくと鉄線が変形します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756473-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49756473
2026-04-02
用途: 防草シート押さえ
製造業

モノタロウブランドの「シート押さえU字型剣先タイプ」の形状違いだと思い込んで注文しましたが、まったく別物でした。石に当たるとすぐに曲がってしまいます。打ち込めず、曲がってしまいました。この形状を探していたのに残念でした。
用途が違えばよい商品だと思います。

対象商品 : 49756473
2025-05-27
用途: お得。
サービス業

シートピンは100均でもそれなりの値段がしますがこの商品は地面に刺しやすくシートの地べた貼り程度なら充分です。

対象商品 : 49756473
2024-07-08
用途: 補助シートの仮押さえ
農・林・水産業

防草シートの上に反射シートを張る時仮押さえ用に使用しております。1本のピンなので石があっても容易に刺さるので助かります。

2024-09-30
用途: 家庭菜園
サービス業

マルチシート等の押さえにちょうどよく、3回目の購入。4年使用で錆は出てくるが、折れることなく使えます。

対象商品 : 49756473
2024-06-10
用途: 園芸
建設業・工事業

マルチシートの押さえや、敷き藁が飛ばないように使っています。土が軟らかい場所ではもう少し長い方がいいですね。安くてたくさん入っているのでコスパはいいです。

対象商品 : 49756473
2024-04-11
用途: 菜園での防虫防草
岩瀨義昭その他業種

敷き藁いらずの抑えピンと比較のため購入。
サイズが長く太さも太いので、この製品の方がしっかり感がある。

対象商品 : 49756473
2023-12-02
用途: 素晴らしい
サービス業

地面が砂利なので、このように一本足の細いピンは好都合です。

対象商品 : 49756473
2023-11-04
用途: 人工芝のおさえ。
不動産業

やや細く感じましたが目的は達成できました。ほかより安価だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする