精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット

精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット - 片山利器精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット - 片山利器
(1件のレビュー)

お得な5本セット。
グリップもわかりやすいように色分けしています。

全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756762300802
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-08
用途: 野菜スライサーに使いました
建設業・工事業

軸の部分が色分けしてあって使いやすい。いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする