光学センサーが動きを読み取るので正確で自然な動きを実現し
使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能でエクセルなどの表計算も快適です。
小型サイズの対称形デザインで、携帯にも便利です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約58ケーブル長(m)1.2対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・MacOSX(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×90×30対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000count/inchボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー式内容量1個