曜日別特売

クリアハードケース (iPhone7)

クリアハードケース (iPhone7) - サンワサプライ

Apple iPhone 7をキズから保護するクリアハードケースです。
軽くて付けているのを忘れるほどのフィット感があります。ポリカーボネート製で強度も抜群です。
iPhone 7のデザインをそのまま楽しみたい方におススメのクリアタイプです。
ケース表面をキズつきにくくし、つややかな透明感を出すUVハードコーティングを施しています。
お好みのストラップが取り付けられるホール付きで、落下防止にも役立ちます。
ケースに入れたままコネクタやボタンが使用できます。

仕様ストラップホール付きアズワン品番64-0897-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49764173PDA-IPH014CLAppleiPhone7ケース型クリアストラップホールPC(ポリカーボネート)、UVコーティング
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする