e電動昇降デスク

e電動昇降デスク - サンワサプライ

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さH648~1298mmまで可動します。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
天板にはケーブル口があります。

奥行(mm)750高さ(mm)648~1298付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ケーブル長(m)2天板耐荷重(kg)80(中心耐荷重は50)グリーン購入法適合昇降範囲(mm)648~1298内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49764828ERD-ED180701800
199,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
49764706ERD-ED120701200
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764715ERD-ED125701250
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764724ERD-ED130701300
192,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764733ERD-ED135701350
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764742ERD-ED140701400
193,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764758ERD-ED145701450
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764767ERD-ED150701500
196,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764776ERD-ED155701550
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764785ERD-ED160701600
197,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764794ERD-ED165701650
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764803ERD-ED170701700
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764812ERD-ED175701750
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764837ERD-ED185701850
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764846ERD-ED190701900
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764855ERD-ED195701950
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49764864ERD-ED200702000
207,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49764828ERD-ED1807049691557ERD-E18070WERD-ED18070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49691557e電動昇降デスクサンワサプライ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする