つくし工房
ペン型打診棒
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
約530
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
ステンレス
材質(本体)
6段階伸縮ステンレス管・ペンクリップ付き
質量(g)
約60
収納時寸法(mm)
約140
先端玉部(Φ)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49757864
7051-P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください