マニホールドセット(チャージバルブ付)

マニホールドセット(チャージバルブ付) - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。

対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49760463TA15DA
31,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49760463
2019-02-28
用途: エアコン新設時
株式会社 HYC

以前、使用していたTASCO製のものが壊れてしまい、今回あらたに同メーカーのものを購入しました。やはりTASCOはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする