イチネンTASCO
R410A/R32ゲージマニホールドキット
接続口径(inch)
5/16フレア
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケース
TA122CS-2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(cm)
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49760533
TA122JH-1
92
TA132AF(赤・青・黄)
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
49760542
TA122JH-2
150
TA133AF(赤・青・黄)
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る