曜日別特売

R410A/R32ゲージマニホールドキット

R410A/R32ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49760576TA122G-2
28,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする