イチネンTASCO
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
接続口径(inch)
5/16フレア
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141GB-1)
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49760585
TA122GBH
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る