曜日別特売

R410A/R32ゲージマニホールドキット

R410A/R32ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース長さ(cm)
チャージホース
圧力計(MPa)
連成計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49760637TA122GBV-21台150TA133AB(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140GB)-0.1~3.8(TA141GB)
36,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
49760646TA122GBH-1V1台92(バルブ付)TA132AA(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140GB)-0.1~5.3(TA141G-1)
32,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
49760655TA122GBH-2V1台150(バルブ付)TA133AB(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140GB)-0.1~5.3(TA141GB-1)
36,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
49760664TA122GV-21台150TA133AB(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140G)-0.1~3.8(TA141G)
35,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
49760673TA122GVH-11台92(バルブ付)TA132AA(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140G)-0.1~5.3(TA141G-1)
31,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
49760682TA122GVH-21台150(バルブ付)TA133AB(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140G)-0.1~5.3(TA141G-1)
35,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
49760698TA122GBV-11個92TA132AA(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140GB)-0.1~3.8(TA141GB)
32,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
49760707TA122GV-11個92TA132AA(赤・青・黄)-0.1~5.3(TA140G)-0.1~3.8(TA141G)
31,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする