曜日別特売

リビング用神棚 Neoシリーズ

リビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエリビング用神棚 Neoシリーズ - アルエ

メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。
化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。
1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。
お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。
石膏ボード壁に設置可能です。
完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。

内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お神札、榊、神具セットは商品には含まれておりませんのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質
棚板
取付け方法
セット内容
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例。お神札、榊、神具セットは商品には含まれておりませんのでご了承ください。49761784Neo110Gダークブラック365×365×120メラミン化粧板(TK-6400K)、(化粧飾り)アクリル板(ワーロンプレートNo.95)トーメー6mm 面取りガラス1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
3.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761793Neo110Gヒノキ(柾目)365×365×120メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)アクリル板(ワーロンプレートNo.95)トーメー6mm 面取りガラス1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
4.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761802Neo210Wパールホワイト(鏡面木目)365×365×160メラミン化粧板(LN-1940KM)、(化粧飾り)メラミン化粧板(LN-1940KM)メラミン化粧板(LN-1940KM)1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
5.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761818Neo310Wパールホワイト(鏡面木目)365×365×120メラミン化粧板(LN-1940KM)、(化粧飾り)アクリル板(摺りガラス調)メラミン化粧板(LN-1940KM)1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
6.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761827Neo410Gヒノキ(柾目)365×365×120メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)アクリル板(摺りガラス調)トーメー6mm 面取りガラス1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
7.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761836Neo510Wヒノキ(柾目)365×365×120メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)木曽絵(無垢材)扇型組子細工メラミン化粧板(TJY-2070K)1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
※使用例。お神札、榊、神具セットは商品には含まれておりませんのでご了承ください。49761845Neoミニヒノキ(柾目)365×220×120メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)アクリル板(摺りガラス調)トーメー6mm1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×4本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
※使用例。お神札、榊、神具セットは商品には含まれておりませんのでご了承ください。49761854Neoミニパールホワイト(鏡面木目)365×220×120メラミン化粧板(LN-1940KM)、(化粧飾り)アクリル板(摺りガラス調)トーメー6mm1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
9.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×4本リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする