新ダイワ
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途
市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比
3.56
外径×内径(Φmm)
320×30.5
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
最大切込深さ(mm)
130
燃料タンク容量(L)
0.7
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)9600
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
駆動方式
Vリブドベルト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49762746
ECD7412S-CD
¥
509,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49762755
ECD7412S
¥
459,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。