曜日別特売

インバータ発電機

インバータ発電機 - 新ダイワ

1.6kVA防音型で持ち運び楽々軽量20kg!

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2(10.5)エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)(無響音)51.5~61内容量1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49763166IEG1600M-Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする