シンロイヒ
スーパールミノサイン
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性
蛍光
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
吹付シンナー、刷毛シンナー
塗布方法
刷毛、吹付、エアレス、ローラー
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49823208
-
1缶(1kg)
スカーレット
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49823217
-
1缶(1kg)
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823226
-
1缶(1kg)
レッド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823235
-
1缶(1kg)
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
49823244
-
1缶(1kg)
レモン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823253
-
1缶(1kg)
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823262
-
1缶(1kg)
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823278
-
1缶(1kg)
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823287
-
1缶(1kg)
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823296
-
1缶(4kg)
スカーレット
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823305
-
1缶(4kg)
グリーン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823314
-
1缶(4kg)
レッド
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823323
-
1缶(4kg)
オレンジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823332
-
1缶(4kg)
レモン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823348
-
1缶(4kg)
イエロー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823357
-
1缶(4kg)
ピンク
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823366
-
1缶(4kg)
ブルー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823375
-
1缶(4kg)
ホワイト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49823384
-
1缶(16kg)
スカーレット
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823393
-
1缶(16kg)
グリーン
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823402
-
1缶(16kg)
レッド
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823418
-
1缶(16kg)
オレンジ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823427
-
1缶(16kg)
レモン
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823436
-
1缶(16kg)
イエロー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823445
-
1缶(16kg)
ピンク
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823454
-
1缶(16kg)
ブルー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49823463
-
1缶(16kg)
ホワイト
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください