シンロイヒ
カラー夜光ペイント
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。
光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
特性
蛍光、夜光
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※屋外では変色しますので、使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824608
214DK
1箱(30g×12個)
オレンジ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824617
214DL
1箱(30g×12個)
クリーム
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824626
214DM
1箱(30g×12個)
グリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824635
214DN
1箱(30g×12個)
ピンク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824644
214DP
1箱(30g×12個)
ブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824653
214DR
1箱(30g×12個)
レモン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824662
2000T8
1缶(1kg)
オレンジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49824678
2000T6
1缶(1kg)
クリーム
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824687
2000T7
1缶(1kg)
グリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824696
2000TA
1缶(1kg)
ピンク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824705
2000TB
1缶(1kg)
ブルー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824714
2000T9
1缶(1kg)
レモン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください