シンロイヒ
水性夜光ペイント(AQUA GLOW)
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。
光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
使用方法
(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。
(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。
(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。
(4)5℃以下の時は、塗らないでください。
(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。
用途
突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。
成分
合成樹脂、顔料、水
特性
蛍光、夜光
乾燥時間(分)
(夏)50~70、(冬)120~180
主な用途
紙、木
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塗膜は厚いほど鮮明な発光が得られます。必要により塗り重ねてください。
※屋外では変色しますので使用しないで下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824723
24D10
1箱(20g×12個)
オレンジ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824732
24D11
1箱(20g×12個)
クリーム
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824748
24D12
1箱(20g×12個)
グリーン
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824757
24D13
1箱(20g×12個)
ピンク
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824766
24D14
1箱(20g×12個)
ブルー
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824775
24D15
1箱(20g×12個)
レモン
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824784
-
1缶(1kg)
オレンジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824793
-
1缶(1kg)
クリーム
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824802
-
1缶(1kg)
グリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824818
-
1缶(1kg)
ピンク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824827
-
1缶(1kg)
ブルー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824836
-
1缶(1kg)
レモン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください