シンロイヒ
スーパー夜光塗料 ウレタン
長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。
残光時間は消灯後2~3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。
特性
蛍光、夜光
タイプ
2液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
ルミノVトップシンナー
塗布方法
刷毛、吹付、ローラー
硬化時間(時間)
4(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
12~48時間(20℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824872
-
1セット(1kg)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
49824888
-
1セット(4kg)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください