シンロイヒ
ロイヒマーカー
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
危険物の品名
危険物の性状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49825177
24B55
1箱(7g×6本)
ブルー
ペン
第一石油類
非水溶性
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
49825186
24B56
1箱(7g×6本)
レッド
ペン
第一石油類
非水溶性
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49825195
24B5W
1箱(7g×6本)
グリーン
ペン
アルコール類
水溶性
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49825204
24B53
1箱(100mL×15本)
30-青
液体
第一石油類
水溶性
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825213
24B54
1箱(100mL×15本)
50-赤
液体
第一石油類
水溶性
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825222
24B5V
1箱(100mL×15本)
70-緑
液体
アルコール類
水溶性
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49825238
-
1缶(1kg)
30-青
液体
第一石油類
水溶性
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825247
-
1缶(1kg)
50-赤
液体
第一石油類
水溶性
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825256
-
1缶(1kg)
70-緑
液体
アルコール類
水溶性
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください