シンロイヒ
テクアートカラー C色
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途
壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
特性
耐水、耐候
主な用途
屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49825746
-
1缶(600mL)
スーパーイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825755
-
1缶(600mL)
スーパーオレンジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825764
-
1缶(600mL)
マゼンタ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825773
-
1缶(600mL)
ライトイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825782
-
1缶(600mL)
ミディアムグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49825798
-
1缶(600mL)
ゴールド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825807
-
1缶(600mL)
シルバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825816
-
1缶(2L)
スーパーイエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825825
-
1缶(2L)
スーパーオレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825834
-
1缶(2L)
マゼンタ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825843
-
1缶(2L)
ライトイエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825852
-
1缶(2L)
ミディアムグリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825868
-
1缶(2L)
ゴールド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825877
-
1缶(2L)
シルバー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825886
-
1缶(16L)
スーパーイエロー
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825895
-
1缶(16L)
スーパーオレンジ
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825904
-
1缶(16L)
マゼンタ
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825913
-
1缶(16L)
ライトイエロー
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825922
-
1缶(16L)
ミディアムグリーン
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825938
-
1缶(16L)
ゴールド
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825947
-
1缶(16L)
シルバー
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。