シンロイヒ
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性
耐久
主成分
アクリル樹脂
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49826044
-
1缶(100g)
レッド
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826053
-
1缶(100g)
ピンク
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826062
-
1缶(100g)
バイオレット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826078
-
1缶(100g)
ブルー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49826087
-
1缶(100g)
グリーン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826096
-
1缶(100g)
イエロー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826105
-
1缶(100g)
オレンジ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826114
-
1缶(100g)
ホワイト
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826123
-
1缶(100g)
セリーズ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826132
-
1缶(100g)
ライトピンク
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826148
-
1缶(100g)
ダークブルー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826157
-
1缶(100g)
ディープブルー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826166
-
1缶(100g)
ブルーグリーン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826175
-
1缶(100g)
イエローグリーン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826184
-
1缶(100g)
レモンイエロー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826193
-
1缶(100g)
スノーホワイト
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826202
-
1缶(500g)
レッド
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826218
-
1缶(500g)
ピンク
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826227
-
1缶(500g)
バイオレット
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826236
-
1缶(500g)
ブルー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826245
-
1缶(500g)
グリーン
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826254
-
1缶(500g)
イエロー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826263
-
1缶(500g)
オレンジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826272
-
1缶(500g)
ホワイト
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826288
-
1缶(500g)
セリーズ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826297
-
1缶(500g)
ライトピンク
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826306
-
1缶(500g)
ダークブルー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826315
-
1缶(500g)
ディープブルー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826324
-
1缶(500g)
ブルーグリーン
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826333
-
1缶(500g)
イエローグリーン
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826342
-
1缶(500g)
レモンイエロー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826358
-
1缶(500g)
スノーホワイト
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826367
-
1缶(1kg)
レッド
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826376
-
1缶(1kg)
ピンク
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826385
-
1缶(1kg)
バイオレット
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826394
-
1缶(1kg)
ブルー
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826403
-
1缶(1kg)
グリーン
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826412
-
1缶(1kg)
イエロー
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826428
-
1缶(1kg)
オレンジ
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826437
-
1缶(1kg)
ホワイト
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826446
-
1缶(1kg)
セリーズ
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826455
-
1缶(1kg)
ライトピンク
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826464
-
1缶(1kg)
ダークブルー
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826473
-
1缶(1kg)
ディープブルー
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826482
-
1缶(1kg)
ブルーグリーン
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826498
-
1缶(1kg)
イエローグリーン
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826507
-
1缶(1kg)
レモンイエロー
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826516
-
1缶(1kg)
スノーホワイト
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください