曜日別特売

04型レバーハンドル

04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)04型レバーハンドル - LILIEL(リリエル)
材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース適合扉厚(mm)28~36内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錠前
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49813767LH-0001空錠シルバー
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813776LH-0002間仕切錠シルバー
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813785LH-0003表示錠シルバー
9,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813794LH-0004空錠ゴールド
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813803LH-0005間仕切錠ゴールド
9,250
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813812LH-0006表示錠ゴールド
9,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする