LILIEL(リリエル)
ディスク錠
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。
専用止め金具付。
材質
ZDC・SUS
表面処理
亜鉛めっき
キー抜差位置
1点抜き
鍵違い数
100種
回転角度(°)
右90(標準)、左90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814835
LL-0005
¥1,260
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください