LILIEL(リリエル)
シリンダー硝子栓錠
厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、固定ねじ
表面処理
Ni
回転角度(°)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814948
LL-0016
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください