曜日別特売

ミニダイヤル錠L 左向

ミニダイヤル錠L 左向 - LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠L 左向 - LILIEL(リリエル)
(1件のレビュー)

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。

ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき内容量1個
注意
※取付ける際は、解錠状態で取り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49815018LN-0005
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49815018
2021-04-30
用途: 壊れた集合郵便受け錠の交換
その他業種

ナットの脱着1か所で交換出来ます。製品に「取り付ける際は、開錠状態で取り付けてください。」と表記されていますが、開錠状態でナットが取り外せず製品の爪の動きを理解してするのに少し時間がかかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする