曜日別特売

ミニダイヤル錠D 下向

ミニダイヤル錠D 下向 - LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向 - LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向 - LILIEL(リリエル)
(2件のレビュー)

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。

ロックダイヤル式材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっき内容量1個
注意
※取付ける際は、解錠状態で取り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49815027LN-0006
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49815027
2024-08-02
用途: ポストのダイヤル錠交換
有限会社関谷工務店

KGY工業のSGT-222Lに交換取付できました。

1が参考にしています
対象商品 : 49815027
2022-12-09
用途: 破損による交換工事
有限会社公章住建建設業・工事業

詳細図面をもっと詳しく寸法が大きく記載していただきたい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする