LILIEL(リリエル)
キーレックス2100 22404M
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り
タイプ
面付本締錠鍵付
表面処理
シルバーメッキ(WB)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
鍵
キー2本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49815124
LN-0016
¥
57,240
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください