キーレックス800 K897TM

キーレックス800 K897TM - LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TM - LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TM - LILIEL(リリエル)

引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です)
スリムなボディに機能を集約しました。

材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44キー2本付内容量1個
注意
※アルミサッシ、木製への取付をお勧めします。鉄扉、吊り戸には取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49815203LN-0024
108,680
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする