デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠

デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 - LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 - LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 - LILIEL(リリエル)
(2件のレビュー)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。

材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49815352LN-0039
11,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49815352
2019-07-10
用途: 個室の施錠
有限会社考研サービス業

デジタルロックジュニアは複数機種あり、区別がつきにくいがこれはオートロック錠。バックセットは60mm。新規取り付けには、ドアに8mm径の穴4個を貫通させ、さらにラッチを埋め込むためにドアにラッチの長さ以上(85mm程度)の横穴を掘り、ドア枠側にも受けを埋め込むための掘り込みを入れないとならない。取り付けに自信の無い方はオートロック機能はなく手動になり室内側からの見栄えがすっきりしなくはなる(カンヌキが露出するため)が面付錠の方がお勧め。面付だとドアに8mm径程度の穴を3個ほど貫通させるだけ、ドア枠側の受けもBOXをねじ付けするだけで済むので格段に楽。オートロックの動作自体に問題はなく良好。

3が参考にしています
対象商品 : 49815352
2018-03-10
用途: 通常の鍵の変わりにキーなしで使用できる
株式会社日本ラベル

「通常の鍵の変わりにキーなしで使用できる」とおもって購入しましたが、ドアを閉めると鍵がかかってしまいました。HPにはそのような記載がなかったため、間違えた商品を購入してしまったことになりました
商品説明をきちんとお願いします

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする