曜日別特売

三相ベンリータップ逆転付

三相ベンリータップ逆転付 - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。

用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1定格接地3P-20A-250Vコード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55内容量1個
注意
※雨水・油・金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
498182833BT-20R
9,800
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 籾乾燥、籾調整等に使用
農・林・水産業

農機具によって、回転方向が決められているため、逆転付きは大変便利です。逆転接続の農機具については、農機具名の入ったシールを作成し、タップに貼って接続間違いの防止をしています。コードの長さについては、以前買ったものより若干短くなっているようです。(経年劣化により買い替え)

対象商品 : 49818283
2022-09-30
用途: 籾乾燥機・バネコン搬送
農・林・水産業

20年以上使った、コンセントが壊れ購入しました。
問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする