SUZUKID(スズキッド)
銅管セット38sqバラ1組
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途
電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
38sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)
約10
外径(mm)
約33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49818773
M-380
¥240
¥
199
¥219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください