曜日別特売
モノタロウ

ダイヤモンド溝入カッター V型

ダイヤモンド溝入カッター V型 - モノタロウダイヤモンド溝入カッター V型 - モノタロウダイヤモンド溝入カッター V型 - モノタロウ
(13件のレビュー)

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。

用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52886952MIZO100V
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52886952
2024-02-16
用途: コンクリートクラックの補修
農・林・水産業

問題ない切れ味です。軽く添えるだけでカットできました。

1が参考にしています
対象商品 : 52886952
2023-06-01
用途: 外壁クラック補修

思っている以上にキレない、結構力入れて壁に押さないと深く溝になりませんでした。
しかしカッターが無い事を考えると便利です。

対象商品 : 52886952
2023-07-19
用途: ヒビの入ったコンクリートの補修
株式会社 木暮建設

この値段でなら大満足です。リピート確定できる商品です。

2021-09-28
用途: コンクリートの排水溝掘りに
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYで排水溝掘りに使いました。他の商品に比べて格段に安いですが全く問題なく使えました。20メートル程削って全く擦り減りも無さそうなので買い替える事はなさそうです。

対象商品 : 52886952
2022-05-25
用途: モルタル外壁のクラック修理に使用しました。

普通に使えてコスパがとても良いです。次回も購入したいです。

対象商品 : 52886952
2020-12-04
用途: コンクリート床のクラック処理
東和美装建設業・工事業

思ってた以上に優秀でした。
コスパ最高ですね、予備として多めに購入したのですが,違う現場に使いたいと思います。

対象商品 : 52886952
2020-03-20
用途: コンクリートのクラック補修
個人のお客様

コーキング前のV字カット用に使用しました。めったに行わない作業なので安価に入手出来て助かりました。

対象商品 : 52886952
2020-10-04
用途: 土間カッター入れの時(際切り部分)
ワカバ屋

使用感、耐久性、共に満足です。コスパは大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする