土牛
吊金具付パイプ柄石頭鎚
(2件のレビュー)
ハンマーフックに簡単着脱!
種類
石頭ハンマー
主な用途
石工作業
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821004
2987
1個
32
300
91
-
980
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
49821013
2988
1個
35
300
93
-
1180
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
69212115
2986
1丁
25
約295
78
約680
-
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください