エスコ
48x48x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YD-0.5
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49927772
EA440YD-0.5
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください