エスコ
53x53x1.0mm ベース用シム(ステンレス製)
厚さ(mm)
1
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YE-1
幅(mm)
53
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49927833
EA440YE-1
オープン
¥
1,160
¥1,276
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください