エスコ
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
形状
ブッシング
エスコ品番
EA442AB-34
材質
真鍮
質量(g)
22.5
六角対辺(mm)
22.2
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
19.05
めねじサイズ
NPT3/8”
おねじサイズ
NPT1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49933512
EA442AB-34
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材