エスコ
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
形状
ブッシング
めねじサイズ
NPT3/8”
おねじサイズ
NPT3/4”
材質
真鍮
寸法B(mm)
20.6
六角対辺(mm)
27
エスコ品番
EA442AB-36
質量(g)
49.5
寸法A(mm)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
めねじサイズ
おねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49933528
EA442AB-36
NPT3/8”
NPT3/4”
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材