エスコ
600mm フレキシブルホースクランププライヤー
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途
アクセス困難な場所での作業に
仕様
ラチェット式
エスコ品番
EA463PA-1
質量(g)
550
クランプ範囲(mm)
54まで
グリップ長さ(mm)
105
クランプ幅(mm)
12まで
ケーブル長(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49939548
EA463PA-1
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください