曜日別特売

9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用)

9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用) - エスコ
用途LPガス用全長(m)5付属品ホース用バンド2個エスコ品番EA467BJ-9.5A質量(g)700内径(Φmm)9.5呼び内径(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49941194EA467BJ-9.5A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする