エスコ
Φ55/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製)
エスコ品番
EA468DB-101
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
ざる径:55
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き(mm)
2.76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944247
EA468DB-101
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください