曜日別特売

Φ115/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製)

Φ115/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA468DB-103材質ステンレス(SUS305)径(Φmm)ざる径:115線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き(mm)2.76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49944265EA468DB-103
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする