エスコ
Φ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製)
エスコ品番
EA468DB-113
材質
ステンレス(SUS306)
径(Φmm)
ざる径:115
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
12
目開き(mm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944317
EA468DB-113
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください