エスコ
Φ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)
エスコ品番
EA468DB-51
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
ざる径:55
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き(mm)
0.44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944448
EA468DB-51
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください