エスコ
25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ品番
EA468DC-11
材質
真鍮鋳物
高さ(mm)
30
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)
25
呼び径
25A
ねじ径
G1”
外径(Φmm)
44
表面処理
クロムメッキ
フタの種類
目皿
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944545
EA468DC-11
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください