エスコ
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ品番
EA468DC-12
高さ(mm)
34
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径
32A
外径(Φmm)
56
フタの種類
目皿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944554
EA468DC-12
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください