エスコ
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ品番
EA468DC-13
高さ(mm)
34
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
フタの種類
目皿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944563
EA468DC-13
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください