エスコ
#50 伸縮ジョイント
エスコ品番
EA471CE-50A
材質
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状
伸縮ジョイント
呼び径(B)
2
外径(Φmm)
74.3
接続方式
締付け方式
呼び径(A)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49957118
EA471CE-50A
50
0.35
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材