460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)

460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) - エスコ

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。

付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963427EA505K-460460×265×233
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする