エスコ
322x128x100mm 工具箱(中皿付)
エスコ品番
EA505MD-1
材質
ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)
(蓋底)86
質量(kg)
0.4
材質(本体)
PP
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
322
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963637
EA505MD-1
322×128×100
オープン
¥
880
¥968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください