エスコ
649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-100D
材質
PP
寸法(mm)
649×439×340
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963804
EA506AA-100D
73.9
649×439×340
半透明
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください